Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66707
Cod. Produttore
GW66707
Cod. EAN
8011564067936

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni affidabili e conformi alle normative IEC per la distribuzione di energia in ambito industriale e terziario.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con il sistema di prese interbloccate
  • Adatto a diverse esigenze professionali, garantendo versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica assicurata da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

COPERCHIO FLANGIATO PER 2 CALOTTE - PER PRESE IEC 309 16-32 A IP44/67 - IP66