Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71631
Cod. Produttore
V71631
Cod. EAN
8007352425583

Informazioni di prodotto

Coperchio filo muro 8M (4+4) e antimalta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio per scatole da incasso V71318 e V71718, da fissare ad incastro al coperchio antimalta V71328 incluso, bianco

colore

Altro

larghezza

140 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

2 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

140 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

124 mm

per lunghezza scatola/cassetta

130 mm

Produttore

Coperchio filo muro 8M (4+4) e antimalta