Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71632
Cod. Produttore
V71632
Cod. EAN
8007352589933

Informazioni di prodotto

Coperchio filo muro 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio estetico a scomparsa da fissare tramite supporto, per scatole da incasso rotonde per muratura e pareti leggere, bianco

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

3,5 mm

forma

Tondo

lunghezza

90 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a innesto

con viti

per larghezza scatola/cassetta

68 mm

per lunghezza scatola/cassetta

70 mm

Produttore

Coperchio filo muro estetico bianco per scatole incasso rotonde muratura pareti leggere 2 metri