Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV3G66
Cod. Produttore
GV3G66
Cod. EAN
3389119405522

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV3P
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Tipo prodotto: Coperchio distanziale
  • Applicazione: Collegamento morsetti
  • Serie: TeSys Deca - frame 3
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni
  • Imballaggio: Cartone riciclato, senza plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GV, coperchio spaziatura grande, per interruttori magnetotermici per motori GV3P. L'interruttore del motore GV3P richiede una classificazione UL 60947-4-1 tipo per la copertura isolata. Da montare sui terminali laterali di alimentazione dell'interruttore.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 3

Produttore

Coperchio distanziale grande TeSys GV3 - per collegamento morsetti