Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD9ET3S
Cod. Produttore
LAD9ET3S
Cod. EAN
3606480733260

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 84,5 mm
  • Larghezza: 63,5 mm
  • Profondità: 12,5 mm
  • Peso netto: 15 g
  • Colore: Rosso
  • Compatibilità: LC1D80...95
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio di protezione rosso di sicurezza TeSys Deca, per impedire l'accesso al supporto del contatto mobile. Parte di ricambio, da utilizzare per contattori LC1D80...D95.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Coperchio di sicurezza TeSys D - per LC1 D80...95