Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66705N
Cod. Produttore
GW66705N
Cod. EAN
8011564764514

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione semplice e sicura grazie al sistema di prese interbloccate conforme alle norme IEC 309.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e collegamento rapido
  • Dispositivo di blocco che evita disconnessioni accidentali
  • Compatibilità con diverse linee di prodotto per ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP (fino a IP67) per ambienti industriali
  • Affidabilità nella distribuzione di energia
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 63A - IP65