Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66701
Cod. Produttore
GW66701
Cod. EAN
8011564037410

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e modulare.
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all'uso e interbloccati.
  • Affidabilità e conformità alle normative IEC 309.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco integrato.
  • Durata elevata con protezione IP44/IP55 contro polvere e acqua.
  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili e sicure.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

COPERCHIO CIECO DI CHIUSURA VANO PRESE FISSE ORIZZONTALI - SBF - IP44