Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX59430
Cod. Produttore
DX59430
Cod. EAN
8011564131125

Informazioni di prodotto

La Serie PZ offre soluzioni efficienti per impianti elettrici e telecomunicazioni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a pretranciature per cavidotti e fondi sfondabili
  • Risparmio di tempo con la possibilità di sovrapposizione dei pozzetti
  • Materiale termoplastico leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza e durata nel tempo
  • Alternativa valida e più pratica rispetto ai pozzetti in cemento
  • Prestazioni stabili e affidabili
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità  di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità  di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo un'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.

lunghezza

200 mm

per lunghezza scatola/cassetta

200 mm

larghezza

200 mm

per larghezza scatola/cassetta

200 mm

forma

quadrato

tipo di fissaggio

coperchio per fissaggio a vite

materiale

plastica

Serie

BUILDING_PASS,POZZETTI

colore

verde

Produttore

COPERCHIO CHIUSO AD ALTA RESISTENZA - VERDE - PER POZZETTI 200X200X200