Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Cavidotti e Pozzetti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX59410
Cod. Produttore
DX59410
Cod. EAN
8011564131118

Informazioni di prodotto

La serie PZ offre soluzioni innovative per impianti elettrici e telecomunicazioni, ottimizzando tempi e qualità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a pretranciature per ingresso cavidotti
  • Fondi sfondabili per adattabilità e sovrapposizione
  • Materiale termoplastico leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alternativa duratura ai pozzetti in cemento
  • Prestazioni inalterate nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a installazioni efficienti
Serie PZ - Sistemi di pozzetti - La gamma di pozzetti PZ, disponibile in 5 taglie, è ideale per derivazioni e come rompitratta in impianti elettrici o per telecomunicazioni. Sono dotati di pretranciature per ingresso di cavidotti e fondi sfondabili utili anche in caso di necessità  di sovrapposizione. La realizzazione in termoplastico, la pretranciatura di fori e fondi e la possibilità  di sovrapposizione, rendono la serie PZ una valida alternativa ai classici pozzetti in cemento, garantendo nel contempo un'ottima resistenza e prestazioni inalterate nel tempo.

lunghezza

200 mm

per lunghezza scatola/cassetta

200 mm

larghezza

200 mm

per larghezza scatola/cassetta

200 mm

forma

quadrato

tipo di fissaggio

coperchio per fissaggio a vite

materiale

plastica

Serie

BUILDING_PASS,POZZETTI

Produttore

COPERCHIO CHIUSO AD ALTA RESISTENZA - GRIGIO - PER POZZETTI 200X200X200