Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71326
Cod. Produttore
V71326
Cod. EAN
8007352080676

Informazioni di prodotto

Coperchio antimalta per scatola inc. 6M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio antimalta protettivo per scatole V71306 e V71306.AU, giallo

colore

Altro

larghezza

174 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

5 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a innesto

per larghezza scatola/cassetta

174 mm

per lunghezza scatola/cassetta

59 mm

Produttore

Coperchio antimalta protettivo giallo per scatole incassate 6 moduli

€ 1,18 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info