Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71323
Cod. Produttore
V71323
Cod. EAN
8007352080614

Informazioni di prodotto

Coperchio antimalta per scatola inc. 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio antimalta protettivo per scatole V71303 e V71303.AU, giallo

colore

Altro

larghezza

96 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

5 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

59 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a innesto

per larghezza scatola/cassetta

96 mm

per lunghezza scatola/cassetta

59 mm

Produttore

Coperchio antimalta protettivo giallo per scatole incasso V71303 V71303.AU

€ 0,181 x 1 pz.
(pz.)
230 pz.
Q.tà consigliata info