Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71328
Cod. Produttore
V71328
Cod. EAN
8007352425606

Informazioni di prodotto

Coperchio antimalta per scatole inc. 8M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio antimalta protettivo per scatole V71318 e V71718, giallo

colore

Altro

larghezza

124,5 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

6,6 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

130 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a innesto

per larghezza scatola/cassetta

124 mm

per lunghezza scatola/cassetta

130 mm

Produttore

Coperchio antimalta per scatole inc. 8M