Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71011
Cod. Produttore
V71011
Cod. EAN
8007352080591

Informazioni di prodotto

Coperchio antimalta d60mm giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio antimalta protettivo per scatole V71001 e V71001.AU, giallo

colore

Altro

larghezza

60 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

5 mm

forma

Tondo

diametro

60 mm

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a innesto

per larghezza scatola/cassetta

60 mm

per lunghezza scatola/cassetta

70 mm

Produttore

Coperchio antimalta protettivo 60mm giallo per scatole V71001 V71001.AU