Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
534 mm
Tipologia
Coperchio a diaframma cieco
senza alogeni
profondità
5,3 mm
forma
Rettangolare
lunghezza
312 mm
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Coperchio per fissaggio a vite
con viti
per larghezza scatola/cassetta
515 mm
per lunghezza scatola/cassetta
292 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te