Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV70101
Cod. Produttore
V70101
Cod. EAN
8007352082106

Informazioni di prodotto

Coperchio alta resistenza per V70001

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio ad alta resistenza (20 J) per scatola V70001, bianco

colore

Bianco

larghezza

118 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

5,3 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

118 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

92 mm

per lunghezza scatola/cassetta

92 mm

Produttore

Coperchio alta resistenza 20J bianco per scatola V70001 industria e edilizia