Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60264
Cod. Produttore
GW60264
Cod. EAN
8011564010956

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici industriali e civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con sistemi IEC 309 HP per diverse correnti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata con grado IP fino a IP69
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Riduzione dei consumi grazie a connessioni ottimizzate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

corrente nominale

16 A

numero di poli

4 ... 4

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

COPERCHIO A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE - 3P+T 16A