Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60266
Cod. Produttore
GW60266
Cod. EAN
8011564010970

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo e cablaggio a vite o rapido a molla.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure.
  • Adatto a diverse applicazioni con protezioni da IP44 fino a IP69.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e acqua, garantendo durata e sicurezza.
  • Risparmio energetico grazie a connessioni stabili e affidabili.
  • Adatto a impianti industriali e civili con diverse esigenze di corrente.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

corrente nominale

32 A

numero di poli

3 ... 4

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

COPERCHIO A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE - 2/3P+T 32A