Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW60270
Cod. Produttore
GW60270
Cod. EAN
8011564866133

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione efficiente e sicura con soluzioni avanzate per spine e prese industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a cablaggio a vite e rapido a molla
  • Risparmio di tempo con connessione a mantello per versioni 63-125A
  • Compatibilità con diversi gradi di protezione IP fino a IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti esterni e polvere
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso industriale
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimizzate e durature

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

corrente nominale

125 A

numero di poli

3 ... 5

Serie

Building,IEC 309 HP

Produttore

COPERCHIO A TENUTA STAGNA PER SPINE FISSE - 125A