Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02647
Cod. Produttore
02647
Cod. EAN
8007352038455

Informazioni di prodotto

Coperchio 82x82mm +griffe bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco

colore

Bianco

larghezza

82 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

3 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

82 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

82 mm

per lunghezza scatola/cassetta

70 mm

Produttore

Coperchio quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea bianco