Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02648
Cod. Produttore
02648
Cod. EAN
8007352038462

Informazioni di prodotto

Coperchio 101x101mm +griffe bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco

colore

Bianco

larghezza

101 mm

Tipologia

Coperchio a diaframma cieco

senza alogeni

profondità

3 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

101 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio per fissaggio a vite

con viti

per larghezza scatola/cassetta

101 mm

per lunghezza scatola/cassetta

85 mm

Produttore

Coperchio quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm bianco urea