›

COP DERIVAZ PIANA A T - 400 ZS

DKC
Cod. Rexel S3SK0403GZS
Cod. Produttore SK0403GZS
Cod. EAN 8033603920156

Informazioni principali

  • Descrizione: COP DERIVAZ PIANA A T
  • Dimensioni: 400x100 mm
  • Serie: S3SK0403GZS
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: scatto su accessori base
  • Tenuta: bordatura continua sui fianchi
  • Funzione: autoreggente
  • Protezione: tenuta dilatazioni atmosferiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passarella a traversini

COP DERIVAZ PIANA A T - 400 ZS