› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

COP.CK CON PIOL. X PRESA

Cod. Rexel ILCK 03 C
Cod. Produttore CK 03 C
Cod. EAN 8015747026055

Informazioni principali

  • Descrizione: COP.CK CON PIOL. X PRESA
  • Protezione: IP elevata contro polvere
  • Uso: Industriale e civile
  • Struttura: Robusta e resistente
  • Compatibilità: Sistemi NEMA e IP
  • Connessione: Piolo stabile e sicuro
  • Resistenza: Meccanica ed elettrica
  • Serie: ILCK 03 C

Descrizione del prodotto

Il prodotto ILCK 03 C è un interruttore con presa coperta e piolo, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più severe. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo un'elevata protezione IP contro polvere e acqua. La versione è compatibile con sistemi di protezione NEMA e IP, assicurando un'installazione sicura in ambienti esterni o umidi. La presenza di un coperto protegge la presa da agenti esterni, mentre il piolo garantisce un collegamento stabile e sicuro. Questo interruttore è adatto per utilizzo con cavi di colore e applicazioni di alta tensione, offrendo un'eccellente resistenza meccanica e elettrica. La sua esecuzione conforme agli standard di qualità e sicurezza assicura prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto ILCK 03 C è un interruttore con presa coperta e piolo, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni di utilizzo più severe. La sua forma compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo un'elevata protezione IP contro polvere e acqua. La versione è compatibile con sistemi di protezione NEMA e IP, assicurando un'installazione sicura in ambienti esterni o umidi. La presenza di un coperto protegge la presa da agenti esterni, mentre il piolo garantisce un collegamento stabile e sicuro. Questo interruttore è adatto per utilizzo con cavi di colore e applicazioni di alta tensione, offrendo un'eccellente resistenza meccanica e elettrica. La sua esecuzione conforme agli standard di qualità e sicurezza assicura prestazioni affidabili e durature nel tempo.
COP.CK CON PIOL. X PRESA
€ 1,94 x 1 pz.
(pz.)