› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

CONVERTITORE RS485 USB

Cod. Rexel BE12136
Cod. Produttore 12136
Cod. EAN 8002219572998

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore RS485 USB
  • Interfaccia: USB
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Compatibilità: Vari sistemi operativi
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Gestione comunicazioni seriali
  • Serie: BE12136

Descrizione del prodotto

Il convertitore RS485 USB è un dispositivo essenziale per la comunicazione tra dispositivi elettronici. Questo convertitore consente di interfacciare facilmente i dispositivi RS485 con una porta USB, garantendo una trasmissione dati stabile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi operativi lo rende versatile e adatto a diversi ambienti di lavoro. Con un design compatto, il convertitore si integra facilmente in qualsiasi configurazione, ottimizzando lo spazio e facilitando l'installazione. Grazie alla sua funzionalità, è perfetto per chi cerca una soluzione efficace per la gestione delle comunicazioni seriali. Descrizione del produttore: Il convertitore RS485 USB è un dispositivo essenziale per la comunicazione tra dispositivi elettronici. Questo convertitore consente di interfacciare facilmente i dispositivi RS485 con una porta USB, garantendo una trasmissione dati stabile e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi operativi lo rende versatile e adatto a diversi ambienti di lavoro. Con un design compatto, il convertitore si integra facilmente in qualsiasi configurazione, ottimizzando lo spazio e facilitando l'installazione. Grazie alla sua funzionalità, è perfetto per chi cerca una soluzione efficace per la gestione delle comunicazioni seriali.
CONVERTITORE RS485 USB