›

CONVERTER 3 3 VUHZ 8KVA TOWER

DKC
Cod. Rexel S3TRIVARTT8K
Cod. Produttore TRIVARTT8K
Cod. EAN 8033603443143

Informazioni principali

  • Tipo: Converter trifase
  • Potenza: 8 kVA
  • Tensione: 3 V
  • Struttura: Tower compatta
  • Applicazione: Potenza media
  • Affidabilità: Alta
  • Durata: Robusta
  • Serie: S3TRIVARTT8K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Converter trifase da 8 kVA progettato per applicazioni elettriche di potenza media. Offre una conversione efficiente dell'energia con una struttura a torre compatta, ideale per installazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questo dispositivo è adatto per gestire carichi trifase con tensione di 3 V, garantendo stabilità e sicurezza nelle operazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle condizioni operative più impegnative.
CONVERTER 3 3 VUHZ 8KVA TOWER