›

CONVERTER 3 3 VUHZ 30KVA CABINET 48

DKC
Cod. Rexel S3TRIVARXTG30K4
Cod. Produttore TRIVARXTG30K48I
Cod. EAN 8033603656253

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 30 kVA
  • Tipo: Converter trifase
  • Configurazione: 3 fasi, 3 fili
  • Cabinet: Robusto e compatto
  • Applicazioni: Industriali
  • Efficienza: Elevata
  • Sicurezza: Alta protezione
  • Serie: S3TRIVARXTG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Converter trifase con potenza nominale di 30 kVA, progettato per garantire un'elevata efficienza e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali. Il dispositivo è contenuto in un cabinet robusto che assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per la gestione e la conversione di energia elettrica in sistemi trifase a 3 fasi e 3 fili, offre prestazioni stabili e sicure, adatte a impianti di media potenza. La struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza operativa.
CONVERTER 3 3 VUHZ 30KVA CABINET 48