›

CONVERTER 1 1 VUHZ 3KVA MINIRACK 12

DKC
Cod. Rexel S3UNIVARMINI3K1
Cod. Produttore UNIVARMINI3K12I
Cod. EAN 8033603264960

Informazioni principali

  • Potenza: 3 KVA
  • Tipo: Converter 1 1 VUHZ
  • Dimensioni: Minirack compatto
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Durata: Materiali di alta qualità
  • Sicurezza: Alimentazione stabile
  • Serie: S3UNIVARMINI3K1

Descrizione del prodotto

Il convertitore S3UNIVARMINI3K1 è un dispositivo altamente efficiente progettato per fornire un'alimentazione stabile e sicura. Con una potenza di 3 KVA, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione ottimale dell'energia. Questo convertitore è costruito con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua compattezza lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti, come armadi elettrici o minirack, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La progettazione attenta e l'attenzione ai dettagli assicurano che il S3UNIVARMINI3K1 soddisfi le esigenze più elevate in termini di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: Il convertitore S3UNIVARMINI3K1 è un dispositivo altamente efficiente progettato per fornire un'alimentazione stabile e sicura. Con una potenza di 3 KVA, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione ottimale dell'energia. Questo convertitore è costruito con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua compattezza lo rende perfetto per installazioni in spazi ristretti, come armadi elettrici o minirack, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito domestico che industriale. La progettazione attenta e l'attenzione ai dettagli assicurano che il S3UNIVARMINI3K1 soddisfi le esigenze più elevate in termini di sicurezza e funzionalità.
CONVERTER 1 1 VUHZ 3KVA MINIRACK 12