› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

CONVERT RS485/ETHERNT

Cod. Rexel BE12135
Cod. Produttore 12135
Cod. EAN 8002219572981

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore RS485/Ethernet
  • Trasmissione: Rapida e affidabile
  • Materiali: Alta qualità e robusti
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Compatibilità: Vari protocolli
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: BE12135
  • Durata: Ottimale in ambienti duri

Descrizione del prodotto

Il convertitore RS485/Ethernet è un dispositivo essenziale per la comunicazione tra reti diverse, garantendo una trasmissione dati rapida e affidabile. Questo prodotto è progettato per facilitare l'integrazione di sistemi RS485 con reti Ethernet, permettendo una gestione efficiente delle comunicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il convertitore offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti di lavoro impegnativi. La sua compatibilità con vari protocolli di comunicazione lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Grazie alla sua facilità di installazione e configurazione, è la soluzione ideale per chi cerca un modo semplice e efficace per modernizzare la propria infrastruttura di rete. Descrizione del produttore: Il convertitore RS485/Ethernet è un dispositivo essenziale per la comunicazione tra reti diverse, garantendo una trasmissione dati rapida e affidabile. Questo prodotto è progettato per facilitare l'integrazione di sistemi RS485 con reti Ethernet, permettendo una gestione efficiente delle comunicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il convertitore offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali anche in ambienti di lavoro impegnativi. La sua compatibilità con vari protocolli di comunicazione lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Grazie alla sua facilità di installazione e configurazione, è la soluzione ideale per chi cerca un modo semplice e efficace per modernizzare la propria infrastruttura di rete.
CONVERT RS485/ETHERNT