Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMCV60BD
Cod. Produttore
RMCV60BD
Cod. EAN
3389110108910

Informazioni di prodotto

Converitore analogico - 0-50V - per Harmony Analog

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il convertitore di tensione/corrente fa parte della gamma di interfacce Harmony Analog. Il convertitore è conveniente e converte un segnale da 0 a 50 V, da 0 a 300 V, da 0 a 500 V AC/DC in un segnale commutabile da 0 a 10 V, ± 10 V, da 0 a 20 mA o da 4 a 20 mA. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC, isolata. Consente inoltre di aumentare la distanza di collegamento tra un sensore e il dispositivo di acquisizione della misurazione. Peso 150 g; dimensioni: 25 mm di larghezza, 78 mm di altezza, 80 mm di profondità. La gamma di convertitori analogici Harmony è progettata per convertire i segnali emessi dai sensori o dalle misurazioni elettriche in segnali elettrici standard compatibili con le piattaforme di automazione e i controllori. Conforme alle norme IEC e certificato UL e CSA, questo convertitore è adatto all'uso universale. Può essere montato su guida DIN da 35 mm o fissato con viti su una piastra di montaggio.

larghezza

31 mm

altezza

78 mm

profondità

80 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

tensione secondaria 1

10 V

grado di protezione (IP)

IP20

tensione primaria 1

0 ... 50 V

tensione primaria 2

0 ... 300 V

tensione primaria 3

0 ... 500 V

Serie

Harmony Analog

Produttore

Converitore analogico - 0-50V - per Harmony Analog