Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUKC1280K
Cod. Produttore
KC1280K
Cod. EAN
8015646736000

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1200x800 mm (H x L)
  • Tipo: Controporta cieca
  • Serie: SR2 Accessories
  • Grado protezione: IP65
  • Norme di riferimento: IEC 61439-1-2, IEC 62208
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Accessori: Viti M6 per montaggio
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Documentazione tecnica

Controporta cieca di dimensioni 1200x800 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata come porta interna, questa controporta garantisce robustezza e durata nel tempo, adatta per l'installazione in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Il design semplice e funzionale la rende ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace degli impianti elettrici, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind counterdoor 1200x800mm (HxW);INNER DOOR 1200X800 HXW 7035

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

1000 mm

profondità

13 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Accessories

Produttore

ABB

Controporta cieca 1200x800 mm per quadri elettrici industriali