Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46418
Cod. Produttore
GW46418
Cod. EAN
8011564013377

Informazioni di prodotto

La serie 46 QP offre una soluzione efficiente per quadri di automazione e distribuzione con materiali di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fissaggio a scatto Fast & Easy
  • Materiali resistenti e leggeri come il poliestere caricato fibra vetro
  • Grado di protezione IP66 garantito per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro agenti esterni e corrosione
  • Risparmio energetico grazie a componenti di qualità e design ottimizzato
  • Affidabilità e durata nel tempo, riducendo manutenzioni e costi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

585 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

800 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 585X800 - GRIGIO RAL7035

€ 133,51 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info