Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46416
Cod. Produttore
GW46416
Cod. EAN
8011564013353

Informazioni di prodotto

Controporta in poliestere per quadri elettrici della serie 40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con accessori Fast & Easy a scatto
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Durata e resistenza garantite dal poliestere caricato fibra vetro
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un sistema efficiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

650 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 405X650 - GRIGIO RAL7035

€ 82,51 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info