Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46415
Cod. Produttore
GW46415
Cod. EAN
8011564013346

Informazioni di prodotto

Controporta in poliestere per quadri 40, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design monoblocco
  • Materiale Halogen Free per una maggiore sicurezza
  • Accessori Fast & Easy per un fissaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Soluzione affidabile per automazione e distribuzione energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

500 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 405X500 - GRIGIO RAL7035

€ 70,36 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info