Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46414
Cod. Produttore
GW46414
Cod. EAN
8011564013339

Informazioni di prodotto

La controporta in poliestere per quadri 31 garantisce un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design monoblocco
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza
  • Accessori Fast & Easy per fissaggio a scatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Materiali durevoli e resistenti per lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

310 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

425 mm

profondità

20 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN POLIESTERE - PER QUADRI 310X425 - GRIGIO RAL7035

€ 57,32 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info