Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46564
Cod. Produttore
GW46564
Cod. EAN
8011564285798

Informazioni di prodotto

Controporta in metallo per quadri 310x4, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio con accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo grazie al fissaggio a scatto
  • Materiale robusto e durevole per installazioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata del quadro elettrico
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Contribuisce all’efficienza e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

colore

Grigio

larghezza

310 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

425 mm

profondità

20 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

46,Building

Produttore

CONTROPORTA A CERNIERA IN METALLO - PER QUADRI 310X425 - GRIGIO RAL7035