›

CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L600

Cod. Rexel HLFL556A
Cod. Produttore FL556A
Cod. EAN 3250610672037

Informazioni principali

Controporta in lamiera H950 L600 orion plus lamiera

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controporta in lamiera per quadri orion plus poliestere, altezza 950 mm e larghezza 600 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

550 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

900 mm

profondità

20 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

3X

Serie

ORION PLUS

CONTROPORT MET ORION PLUS H950 L600