› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L600

Cod. Rexel HLFL555A
Cod. Produttore FL555A
Cod. EAN 3250610672020

Informazioni principali

Controporta in lamiera H800 L600 orion plus lamiera e poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controporta in lamiera per quadri orion plus lamiera e poliestere, altezza 800 mm e larghezza 600 mm, verniciata di colore grigio RAL7035. Costruita con lamiera robusta, è dotata di chiusura a doppia aletta che assicura una protezione superiore da urti e usura, preservando in modo efficace i componenti e i cablaggi interni per una lunga durata operativa.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

550 mm

Tipologia

Porta interna

altezza

750 mm

profondità

20 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

3X

Serie

ORION PLUS

CONTROPORT MET ORION PLUS H800 L600