Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51353-CSA
Cod. Produttore
1353-CSA
Cod. EAN
8714112080738

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 55 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Controplacca senza snodo
  • Installazione: Facile
  • Serie: None
  • Finitura: Elegante
  • Uso: Versatile e duraturo
Controplacca nera da 55 mm senza snodo, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e facilità di installazione. Ideale per completare impianti elettrici con un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La controplacca senza snodo Z51353-CSA è un accessorio essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una finitura elegante in nero, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un diametro di 55 mm, è progettata per garantire una facile installazione e un utilizzo pratico. Questo componente versatile è ideale per chi cerca soluzioni affidabili e durature nel settore elettrico. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali nel tempo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Produttore

Controplacca senza snodo 55mm nera per impianti elettrici