Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCB1604S
Cod. Produttore
XPSMCMCB1604SA
Cod. EAN
3606487086123

Informazioni di prodotto

Il modulo di sicurezza configurabile offre un monitoraggio affidabile e flessibile per impianti e macchinari.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN Omega 35 mm
  • Configurazione semplice tramite software SoSafe MCM Basic
  • Compatto e completo con morsetti a vite
  • Collegamento rapido con connettore Mini USB

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza certificata TÜV SÜD, PL e SIL3
  • Risparmio energetico grazie a uscite OSSD a doppio canale
  • Protezione efficace del personale e delle attrezzature

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il modulo di sicurezza configurabile basic è progettato per monitorare tutte le funzioni di sicurezza di un macchinario o di un impianto, fa parte dell'offerta Modicon XPSMCM Dispone di 16 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite OSSD a doppio canale e 4 uscite di segnalazione. È dotato di morsetti a vite. E' un modulo di sicurezza compatto e completo. Connettore Mini USB Mini 2.0 per il collegamento con il PC, la configurazione software è realizzata con il software SoSafe MCM Basic. Peso 0,250 kg. Dimensioni 45 mm x 108 mm x 114,5 mm . L'involucro è di colore rosso. Soluzione adatta per macchine con un numero limitato di funzioni di sicurezza che richiedono flessibilità e semplicità per la configurazione dle modulo di sicurezza È certificato da TÜV SÜD, RCM e cULus e soddisfa la categoria 4, PL e (ISO 13849‑1) e SIL CL 3 (IEC 62061). Può essere utilizzato associato ai relè di uscita di espansione esterni. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Si installa su guida DIN Omega da 35 mm conforme alla norma EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa per il personale e le attrezzature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono conformità al livello di prestazione PL e/Categoria 4 ISO 13849-1 e SIL3 IEC 61508. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

assorbimento di potenza

3 W

con omologazione secondo UL

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Tipo di tensione d'esercizio

DC

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

adatto per monitoraggio di valvole

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon MCM