Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSXCNAMUM3P
Cod. Produttore
TCSXCNAMUM3P
Cod. EAN
3606480076633

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Cavo di collegamento
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: USB A / mini B
  • Compatibilità: Modicon M238, M258
  • Serie: Modicon M221
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Peso imballo: 99 g

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo USB Schneider Electric viene utilizzato per la configurazione software di un PLC di sicurezza o di un modulo di comunicazione del bus di campo. Ha una lunghezza di 3 m e connettori USB A e USB mini B. Questo cavo USB fornisce una connessione affidabile a un PC per la configurazione di un sistema di controllo XPS MCM.

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon M221