Prodotti /

Cod. Rexel
7P890160
Cod. Produttore
890160
Cod. EAN
4046548006957

Informazioni di prodotto

  • Serie: S1WP
  • Tensione misurazione: 0-415 V AC/DC
  • Corrente misurazione: 18 A
  • Alimentazione: 110-230 V AC/DC
  • Uscita analogica: 0-10 V / 4-20 mA
  • Contatto di scambio: 1
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Frequenza misura: 0-1000 Hz

Documentazione tecnica

Il dispositivo S1WP è un trasduttore di potenza attiva progettato per la misurazione e il monitoraggio della potenza attiva assorbita o erogata da macchine elettriche in reti monofase e trifase. Alloggiato in un contenitore compatto da 22,5 mm, offre diverse varianti per differenti intervalli di tensione e corrente, con possibilità di alimentazione separata. Tra le sue caratteristiche principali vi sono un'uscita relè con contatto ausiliario per il controllo di sottocarico o sovraccarico, una rapida reazione analogica, e soglie di intervento regolabili da 5 a 100% del valore di fondo scala. Il dispositivo è adatto all'impiego con motori a frequenza variabile e trasformatori di corrente, e dispone di un'uscita analogica commutabile tra corrente e tensione proporzionale alla potenza misurata. Sono inoltre regolabili i tempi di reazione e di soppressione all'avvio, per evitare segnali di uscita errati durante le fasi transitorie. La presenza di LED indica lo stato di alimentazione e di intervento del relè. Le dimensioni sono di 87x22,5x121 mm, con grado di protezione IP40 per il contenitore e IP54 per l'installazione, e il peso è di 150 g. Il materiale del contenitore è PPO con frontale in ABS, entrambi conformi alla normativa UL 94 V0. Questo strumento garantisce precisione nella misura della potenza attiva e affidabilità nel controllo delle condizioni operative di macchine elettriche, risultando ideale per applicazioni industriali di monitoraggio energetico e protezione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,te nsione di misurazione 0 - 415 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Produttore

Trasduttore potenza attiva compatto 22,5mm monofase/trifase 110-230V AC/DC per motori variabili