Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR08PBD
Cod. Produttore
LTMR08PBD
Cod. EAN
3389119404808

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,4…8 A
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Protocollo comunicazione: Profibus DP
  • Protezione: termica, sovraccarico, mancanza fase
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 91x61x122,5 mm
  • Certificazioni: ATEX, UL, CSA, IEC
  • Serie: Tesys T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 8 A per Profibus DP

larghezza

91 mm

altezza

61 mm

profondità

122,5 mm

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

3

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Profibus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,4 ... 8 A

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

20,4 ... 26,24 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,24 V

Serie

Tesys T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 8 A per Profibus DP