Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR100PBD
Cod. Produttore
LTMR100PBD
Cod. EAN
3389119404846

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 5-100 A
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Protocollo comunicazione: Profibus DP
  • Protezione cortocircuito: 100 kA
  • Dimensioni (A x L x P): 61x91x122,5 mm
  • Ingressi logici: 6
  • Uscite relè: 3 NO + 1 segnalazione
  • Serie: Tesys T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TeSys T è un sistema di gestione motori che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi quando utilizzato con protezione da cortocircuito e un contattore. TeSys T gestisce la maggior parte dei processi critici riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione tramite cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede ciò che accadrà nel processo, in quanto monitora accuratamente corrente, tensione e potenza in un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale nel sistema di gestione motori. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione motori. Gestisce la misurazione della corrente trifase tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A tramite trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Il protocollo Profibus DP viene utilizzato da questo controller. Questo modulo è dotato di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche relè e un'uscita relè per il relè di segnalazione guasto rilevato. L'intervallo di corrente di questo controller è compreso tra 5 e 100 ampere. Per alimentare questo controller vengono utilizzati 24 VDC. Il controller è alto 6 cm, largo 9 cm e profondo 12,2 cm. Il controllore pesa 0,5kg. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick e CCC.

larghezza

91 mm

altezza

61 mm

profondità

122,5 mm

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

3

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Profibus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 ... 100 A

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

20,4 ... 26,24 V

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,24 V

Serie

Tesys T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 100 A per Profibus DP