Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR08PFM
Cod. Produttore
LTMR08PFM
Cod. EAN
3389119404815

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 0,4…8 A
  • Tensione alimentazione: 100…240 V CA
  • Protocollo comunicazione: Profibus DP
  • Protezione motore: termica e sovraccarico
  • Resistenza cortocircuito: 100 kA
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 91x61x122,5 mm
  • Serie: Tesys T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LTMR08PFM è un relè di gestione motori sviluppato da Schneider Electric. È un dispositivo versatile e affidabile progettato per fornire protezione e controllo completi per i motori. Questo relè compatto offre un'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità, tra cui protezione termica del motore, monitoraggio del carico e funzioni programmabili. Consente il funzionamento sicuro ed efficiente dei motori prevenendo il surriscaldamento, monitorando le prestazioni e consentendo una rapida diagnostica. Grazie all'interfaccia intuitiva e alle capacità di integrazione, LTMR08PFM è adatto a varie applicazioni motorizzate, contribuendo a ottimizzare le prestazioni, aumentare l'efficienza energetica e migliorare l'affidabilità complessiva del motore.

larghezza

91 mm

altezza

61 mm

profondità

122,5 mm

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

3

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Profibus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,4 ... 8 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Serie

Tesys T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 8 A per Profibus DP