Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR08MFM
Cod. Produttore
LTMR08MFM
Cod. EAN
3389119404631

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tesys T
  • Tensione alimentazione: 100-240 V CA
  • Corrente nominale: 0,4-8 A
  • Protocollo: Modbus RS485
  • Protezione: polarità inversa, sovraccarico
  • Dimensioni (A×L×P): 61×91×122,5 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Peso: 0,53 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TeSys T è un sistema di gestione motori che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi quando utilizzato con protezione da cortocircuito e un contattore. Gestisce la maggior parte dei processi critici riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività, e prevede cosa accadrà nel processo, poiché monitora accuratamente corrente, tensione e alimentazione in un'ampia gamma. Questo sistema di gestione motori è flessibile e supporta sei protocolli di comunicazione: Modbus™, CANopen, DeviceNet™, Profibus™, Ethernet/IP e Modbus/TCP. Il sistema di gestione motori TeSys T è costituito da diversi componenti tra cui il controller LTMR, il modulo di espansione, l'HMI e il software, oltre a diversi accessori. Il controller LTMR è il componente principale del sistema che gestisce le funzioni di base. Ciò include la misurazione della corrente di terra, della temperatura del motore, della corrente trifase del motore; il controller comprende inoltre ingressi e uscite logici utilizzati nella gestione dei guasti. Il modulo di espansione è collegato direttamente al controller e fornisce ingressi aggiuntivi oltre a misurare la tensione tra le fasi che consentono al controller di monitorare funzioni aggiuntive. TeSys T è altamente affidabile e ha una durata di vita molto lunga grazie a una selezione di componenti all'avanguardia, al design all-in-one e alla protezione elettronica avanzata. TeSys T può essere integrato in diversi tipi di ambienti difficili, ad esempio atmosfere polverose, applicazioni marine, applicazioni con alte vibrazioni e atmosfere corrosive, ed è utilizzato in metalli/miniere/minerali, petrolio e gas, acque reflue. Controller TeSys T LTMR che misura un campo di corrente di 0,4-8 A con una tensione di alimentazione di 100-240 Vca e utilizza Modbus come protocollo di comunicazione. Questo controller misura temperatura, corrente di fase, corrente di squilibrio, corrente media e corrente di guasto a terra. Le dimensioni di questo dispositivo sono 61 mm (A) X 91 mm (L) X 122,5 mm (P) e pesa 0,53 kg.

larghezza

91 mm

altezza

61 mm

profondità

122,5 mm

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

3

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,4 ... 8 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Serie

Tesys T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 8 A per Modbus