Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR100PFM
Cod. Produttore
LTMR100PFM
Cod. EAN
3389119404853

Informazioni di prodotto

  • Serie: Tesys T
  • Tensione alimentazione: 100-240 V CA
  • Corrente nominale: 5-100 A
  • Protocollo: Profibus DP
  • Protezione: Sovraccarico termico
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 91x61x122,5 mm
  • Certificazioni: UL, ATEX, IEC 60947-4-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 100 A per Profibus DP

larghezza

91 mm

altezza

61 mm

profondità

122,5 mm

numero di ingressi digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite elettroniche

3

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Profibus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 ... 100 A

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

93,5 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

93,5 ... 264 V

Serie

Tesys T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 100...240 Vca 100 A per Profibus DP