Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLB.143
Cod. Produttore
LB.143
Cod. EAN
8013202123424

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V - 24V
  • Potenza massima: 384W
  • Tipo controllo: Telecomando RGB W
  • Serie: ARLB.143
  • Compatibilità: LED RGB + White
  • Normative: CE e IT
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Innovazione: Alta efficienza
CONTROLLER RGB W+TELEC.12V 24V 144WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CONTROLLER RGB W+TELEC.12V 24V 144WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.