Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARLB.142
Cod. Produttore
LB.142
Cod. EAN
8013202123394

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V / 24V
  • Potenza: 360W
  • Controllo: RGB + Telecomando
  • Serie: ARLB.142
  • Normative: Europee e Italiane
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Funzionalità: Controller RGB
  • Materiale: Elettrico tradizionale
CONTROLLER RGB+TELEC. 12V 24V 144WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CONTROLLER RGB+TELEC. 12V 24V 144WDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.