› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

motor controller LTMR TeSys T - 24 V DC 100 A for Modbus

Cod. Rexel TELTMR100MBD
Cod. Produttore LTMR100MBD
Cod. EAN 3389119404662

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente: 100 A
  • Tipo: Motor controller
  • Protocollo: Modbus
  • Serie: Tesys T
  • Controllo: LTMR
  • Applicazione: Motori elettrici
  • Interfaccia: Digitale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: motor controller LTMR TeSys T - 24 V DC 100 A for Modbus

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

5 ... 100 A

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

20,4 ... 26,24 V

Serie

Tesys T

motor controller LTMR TeSys T - 24 V DC 100 A for Modbus