› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 27 A per Modbus

Cod. Rexel TELTMR27MBD
Cod. Produttore LTMR27MBD
Cod. EAN 3389119404648

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vcc
  • Corrente: 27 A
  • Protocollo: Modbus
  • Tipo: Controllore motori
  • Serie: Tesys T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 27 A per Modbus

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,35 ... 27 A

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

20,4 ... 26,24 V

Serie

Tesys T

Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 27 A per Modbus