Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTMR08CBD
Cod. Produttore
LTMR08CBD
Cod. EAN
3389119404686

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 Vcc
  • Corrente: 8 A
  • Protocollo: CANopen
  • Tipo: Controllore motori
  • Serie: Tesys T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 8 A per CANopen

grado di protezione (IP)

IP20

numero di uscite di contatto

5

Tipo di interfaccia/connessione

CANOpen

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

ingresso per sensore di temperatura analogico

ingresso per rilevamento dispersione verso terra

ingresso per collegamento termistore

modulo di rilevamento corrente

tipo di tecnica di collegamento

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,4 ... 8 A

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

20,4 ... 26,24 V

Serie

Tesys T

Produttore

Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 8 A per CANopen